LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13415219
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R56
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nennweite (ASME)
10 in
Nenndurchmesser (API)
11 in
Höhe
17.5 mm
Innendurchmesser
312.72 mm
Breite
11.13 mm
Außendurchmesser
334.98 mm
Lochkreis
323.85 mm
Material
304L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20