| Ring Joint OV 304L R37 ASME B16.20 API 6A | R37 | API 6A (ISO 10423) | 4 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R35 ASME B16.20 API 6A | R35 | API 6A (ISO 10423) | 3 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R49 ASME B16.20 API 6A | R49 | API 6A (ISO 10423) | 8 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R23 ASME B16.20 API 6A | R23 | API 6A (ISO 10423) | 1.1/2 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R41 ASME B16.20 API 6A | R41 | API 6A (ISO 10423) | 5 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R27 ASME B16.20 API 6A | R27 | API 6A (ISO 10423) | 2.1/2 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R31 ASME B16.20 API 6A | R31 | API 6A (ISO 10423) | 3 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R16 ASME B16.20 | R16 | | 3/4 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R39 ASME B16.20 API 6A | R39 | API 6A (ISO 10423) | 4 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R53 ASME B16.20 API 6A | R56 | API 6A (ISO 10423) | 10 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R14 ASME B16.20 | R14 | | 3/4 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R46 ASME B16.20 API 6A | R46 | API 6A (ISO 10423) | 6 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R42 ASME B16.20 | R42 | | 5 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |
| Ring Joint OV 304L R57 ASME B16.20 API 6A | R57 | API 6A (ISO 10423) | 12 | | Melden Sie sich an, um den Preis zu sehen |