Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R46 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 6 in |
Nenndurchmesser (API) | 7.1/16 in |
Lochkreis | 211.15 mm |
Höhe | 19.1 mm |
Außendurchmesser | 223.85 mm |
Innendurchmesser | 198.45 mm |
Breite | 12.7 mm |
Material | 304L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |