Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R41 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 5 in |
Außendurchmesser | 192.11 mm |
Höhe | 17.5 mm |
Lochkreis | 180.98 mm |
Breite | 11.13 mm |
Innendurchmesser | 169.85 mm |
Material | 304L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |