Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Oval |
Ringnummer | R27 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nennweite (ASME) | 2.1/2 in |
Nenndurchmesser (API) | 2.9/16 in |
Breite | 11.13 mm |
Außendurchmesser | 119.08 mm |
Höhe | 17.5 mm |
Innendurchmesser | 96.82 mm |
Lochkreis | 107.95 mm |
Material | 304L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |