LEADER

LEADER Ring Joint OV 304L R16 ASME B16.20

  • ERIKS:13415198
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Oval
Ringnummer
R16
Nennweite (ASME)
3/4 in
Außendurchmesser
58.75 mm
Breite
7.95 mm
Höhe
14.3 mm
Innendurchmesser
42.85 mm
Lochkreis
50.8 mm
Material
304L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20