LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN40 DN500 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12257691
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 230.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 230.00

-

25+

CHF 219.00

4.78%

100+

CHF 210.00

8.70%

250+

CHF 201.50

12.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN500
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
628 mm
Innendurchmesser
508 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'944.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'101.46inkl. MwSt

0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026