LEADER

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2110 1500x1500x3

  • ERIKS:11917135
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'944.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'101.46inkl. MwSt

0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2'008.13

-

2.25+

CHF 1'944.00

3.19%

11.25+

CHF 1'884.38

6.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Dicke
3 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Max. Temperatur
240 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
40 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
1.7 g/cm³