CHF 177.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 191.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 177.50 | - |
25+ | CHF 168.50 | 5.07% |
100+ | CHF 161.00 | 9.30% |
250+ | CHF 154.50 | 12.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN500 |
Druckstufe Flansch | PN40 |
Außendurchmesser | 628 mm |
Innendurchmesser | 508 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 1'436.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'553.00inkl. MwSt
7.972 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026