LEADER

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2110 1500x1500x2

  • ERIKS:11917134
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'436.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'553.00inkl. MwSt

7.972 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'483.88

-

2.25+

CHF 1'436.63

3.18%

11.25+

CHF 1'392.75

6.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Dicke
2 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Max. Temperatur
240 °C
Min. Temperaturbereich
-210 °C
Max. Druck
40 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
1.7 g/cm³