LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN40 DN200 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12037696
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.70

-

25+

CHF 49.00

3.35%

100+

CHF 46.50

8.28%

250+

CHF 44.50

12.23%

500+

CHF 42.70

15.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
290 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'436.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'553.00inkl. MwSt

7.972 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026