LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN25 DN200 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12257677
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 66.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 61.60

-

25+

CHF 59.70

3.08%

100+

CHF 56.80

7.79%

250+

CHF 54.40

11.69%

500+

CHF 52.20

15.26%

1000+

CHF 52.10

15.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
284 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'944.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'101.46inkl. MwSt

0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026