CHF 36.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.80 | - |
25+ | CHF 35.10 | 4.62% |
100+ | CHF 33.20 | 9.78% |
250+ | CHF 31.60 | 14.13% |
500+ | CHF 30.30 | 17.66% |
1000+ | CHF 30.30 | 17.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN200 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser | 284 mm |
Innendurchmesser | 220 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 1'020.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'103.03inkl. MwSt
1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026