CHF 1'020.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'103.03inkl. MwSt
1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'054.13 | - |
2.25+ | CHF 1'020.38 | 3.20% |
11.25+ | CHF 990.00 | 6.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Max. Temperatur | 240 °C |
Min. Temperaturbereich | -210 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Markierung | Mit Druck |
Dichte | 1.7 g/cm³ |