Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN125 |
Druckstufe Flansch | PN25/40 |
Außendurchmesser | 194 mm |
Innendurchmesser | 141 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 1'020.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'103.03inkl. MwSt
1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026