LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN16 DN400 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12037700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 108.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 108.50

-

25+

CHF 102.50

5.53%

100+

CHF 97.70

9.95%

250+

CHF 93.60

13.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
495 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'436.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'553.00inkl. MwSt

7.972 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026