LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN16 DN350 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12257669
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 119.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 119.00

-

25+

CHF 112.50

5.46%

100+

CHF 112.00

5.88%

250+

CHF 103.00

13.45%

500+

CHF 103.00

13.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
444 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'944.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'101.46inkl. MwSt

0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026