CHF 69.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 69.60 | - |
25+ | CHF 65.10 | 6.47% |
100+ | CHF 64.70 | 7.04% |
250+ | CHF 59.40 | 14.66% |
500+ | CHF 59.40 | 14.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN350 |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Außendurchmesser | 444 mm |
Innendurchmesser | 356 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 1'020.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'103.03inkl. MwSt
1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026