LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 PN16 DN250 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12257543
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.90

-

25+

CHF 43.20

3.79%

100+

CHF 40.90

8.91%

250+

CHF 39.00

13.14%

500+

CHF 37.50

16.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN250
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
329 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'020.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'103.03inkl. MwSt

1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026