CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.40 | - |
25+ | CHF 15.70 | 9.77% |
100+ | CHF 15.10 | 13.22% |
250+ | CHF 14.20 | 18.39% |
500+ | CHF 14.20 | 18.39% |
1000+ | CHF 13.60 | 21.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN65 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser | 127 mm |
Innendurchmesser | 77 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 1'944.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'101.46inkl. MwSt
0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026