LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 600lbs 14" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12257643
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 128.50

-

25+

CHF 121.50

5.45%

100+

CHF 116.50

9.34%

250+

CHF 111.50

13.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
492 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'436.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'553.00inkl. MwSt

7.972 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026