CHF 86.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 86.20 | - |
25+ | CHF 81.10 | 5.92% |
100+ | CHF 77.30 | 10.32% |
250+ | CHF 74.20 | 13.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 12" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser | 457 mm |
Innendurchmesser | 324 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 1'020.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'103.03inkl. MwSt
1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026