LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 300lbs 8" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12257629
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 59.60

-

25+

CHF 57.80

3.02%

100+

CHF 55.00

7.72%

250+

CHF 52.70

11.58%

500+

CHF 50.50

15.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
308 mm
Innendurchmesser
219 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'436.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'553.00inkl. MwSt

7.972 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026