LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 300lbs 5" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12257716
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.90

-

25+

CHF 40.10

4.30%

100+

CHF 38.10

9.07%

250+

CHF 37.90

9.55%

500+

CHF 36.20

13.60%

1000+

CHF 34.80

16.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
216 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'944.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'101.46inkl. MwSt

0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026