LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 300lbs 18" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934220
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 131.50

-

25+

CHF 124.50

5.32%

100+

CHF 119.00

9.51%

250+

CHF 114.00

13.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
18"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
597 mm
Innendurchmesser
457 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'020.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'103.03inkl. MwSt

1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026