LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 300lbs 14" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 93.30

-

25+

CHF 87.80

5.89%

100+

CHF 83.90

10.08%

250+

CHF 80.40

13.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
486 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'020.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'103.03inkl. MwSt

1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026