LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 300lbs 10" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12257719
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 100.50

-

25+

CHF 94.30

6.17%

100+

CHF 93.80

6.67%

250+

CHF 86.30

14.13%

500+

CHF 86.30

14.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser
362 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'944.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'101.46inkl. MwSt

0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026