CHF 22.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 22.70 | - |
25+ | CHF 21.00 | 7.49% |
100+ | CHF 20.50 | 9.69% |
250+ | CHF 19.40 | 14.54% |
500+ | CHF 19.30 | 14.98% |
1000+ | CHF 18.50 | 18.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 149 mm |
Innendurchmesser | 89 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 1'944.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'101.46inkl. MwSt
0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026