CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.90 | - |
25+ | CHF 13.30 | 10.74% |
100+ | CHF 12.80 | 14.09% |
250+ | CHF 12.00 | 19.46% |
500+ | CHF 11.90 | 20.13% |
1000+ | CHF 11.90 | 20.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 111 mm |
Innendurchmesser | 60 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 1'944.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'101.46inkl. MwSt
0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026