Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 300/600lbs 1.1/2" 3mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12257711
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser
95 mm
Innendurchmesser
48 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'944.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'101.46inkl. MwSt

0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026