CHF 4.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.40 | - |
25+ | CHF 2.85 | 35.23% |
100+ | CHF 2.60 | 40.91% |
250+ | CHF 2.40 | 45.45% |
500+ | CHF 2.30 | 47.73% |
1000+ | CHF 2.15 | 51.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3/4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 57 mm |
Innendurchmesser | 27 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 1'944.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'101.46inkl. MwSt
0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026