CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.20 | - |
25+ | CHF 10.50 | 13.93% |
100+ | CHF 10.10 | 17.21% |
250+ | CHF 9.30 | 23.77% |
500+ | CHF 9.25 | 24.18% |
1000+ | CHF 8.80 | 27.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 137 mm |
Innendurchmesser | 89 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 1’020.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’103.03inkl. MwSt
1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026