LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 150lbs 2.1/2" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12257605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.70

-

25+

CHF 12.00

12.41%

100+

CHF 11.50

16.06%

250+

CHF 10.80

21.17%

500+

CHF 10.70

21.90%

1000+

CHF 10.20

25.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
124 mm
Innendurchmesser
73 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'436.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'553.00inkl. MwSt

7.972 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026