LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 150lbs 10" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934223
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 49.20

-

25+

CHF 47.50

3.46%

100+

CHF 45.00

8.54%

250+

CHF 43.10

12.40%

500+

CHF 41.40

15.85%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
340 mm
Innendurchmesser
273 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'020.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'103.03inkl. MwSt

1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026