LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 150lbs 1/2" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934202
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.65

-

25+

CHF 2.05

43.84%

100+

CHF 1.75

52.05%

250+

CHF 1.60

56.16%

500+

CHF 1.30

64.38%

1000+

CHF 1.25

65.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
48 mm
Innendurchmesser
21 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'020.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'103.03inkl. MwSt

1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026