LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 150lbs 1" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11934201
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.75

-

25+

CHF 3.15

33.68%

100+

CHF 2.90

38.95%

250+

CHF 2.70

43.16%

500+

CHF 2.55

46.32%

1000+

CHF 2.45

48.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
1"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
67 mm
Innendurchmesser
33 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'020.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'103.03inkl. MwSt

1.668 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026