CHF 7.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.16inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.55 | - |
25+ | CHF 6.45 | 14.57% |
100+ | CHF 6.15 | 18.54% |
250+ | CHF 5.85 | 22.52% |
500+ | CHF 5.60 | 25.83% |
1000+ | CHF 5.55 | 26.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2110 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 76 mm |
Innendurchmesser | 42 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Blau |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -210 bis 240 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 1.7 g/cm³ |
CHF 1’944.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2’101.46inkl. MwSt
0.927 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.11.2026