LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2110 150lbs 1.1/2" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12257603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.40

-

25+

CHF 6.30

14.86%

100+

CHF 5.95

19.59%

250+

CHF 5.70

22.97%

500+

CHF 5.45

26.35%

1000+

CHF 5.40

27.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2110
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
86 mm
Innendurchmesser
48 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Blau
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -210 bis 240 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
1.7 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'436.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'553.00inkl. MwSt

7.972 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026