Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 PN25 DN300 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12968569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.80

-

25+

CHF 28.10

5.70%

100+

CHF 26.70

10.40%

250+

CHF 26.30

11.74%

500+

CHF 25.40

14.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
400 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'219.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'318.28inkl. MwSt

2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026