CHF 1'219.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'318.28inkl. MwSt
2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'260.00 | - |
2.25+ | CHF 1'219.50 | 3.21% |
11.25+ | CHF 1'182.38 | 6.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2100 |
Dicke | 2 mm |
Länge | 1500 mm |
Breite | 1500 mm |
Anzahl Einlagen | 0 |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Beige |
Max. Temperatur | 240 °C |
Min. Temperaturbereich | -240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Markierung | Mit Druck |
Dichte | 2.2 g/cm³ |