CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.00 | - |
25+ | CHF 36.20 | 4.74% |
100+ | CHF 34.50 | 9.21% |
250+ | CHF 33.10 | 12.89% |
500+ | CHF 32.00 | 15.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2100 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN200 |
Druckstufe Flansch | PN25 |
Außendurchmesser | 284 mm |
Innendurchmesser | 220 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Beige |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
CHF 1'219.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'318.28inkl. MwSt
2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026