LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 PN25 DN200 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12968562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.60

-

25+

CHF 28.30

4.39%

100+

CHF 26.90

9.12%

250+

CHF 25.70

13.18%

500+

CHF 24.90

15.88%

1000+

CHF 24.90

15.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN25
Außendurchmesser
284 mm
Innendurchmesser
220 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 924.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.65inkl. MwSt

0.704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026