LEADER

LEADER PTFE-Dichtungsplatte CLIPPERLON 2100 1500x1500x1.5

  • ERIKS:11917137
  • Hersteller:11917137
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 924.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.65inkl. MwSt

0.704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026
Schneiden Sie dieses Produkt auf die für Ihr Projekt benötigten genauen Maße zu

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 955.13

-

2.25+

CHF 924.75

3.18%

11.25+

CHF 896.63

6.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Dicke
1.5 mm
Länge
1500 mm
Breite
1500 mm
Anzahl Einlagen
0
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Max. Temperatur
240 °C
Min. Temperaturbereich
-240 °C
Max. Druck
85 bar
Markierung
Mit Druck
Dichte
2.2 g/cm³