Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 PN16 DN300 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12968548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.10

-

25+

CHF 48.40

3.39%

100+

CHF 46.20

7.78%

250+

CHF 44.50

11.18%

500+

CHF 42.90

14.37%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN300
Druckstufe Flansch
PN16
Außendurchmesser
384 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'219.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'318.28inkl. MwSt

2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026