CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.60 | - |
25+ | CHF 11.90 | 12.50% |
100+ | CHF 11.40 | 16.18% |
250+ | CHF 10.70 | 21.32% |
500+ | CHF 10.60 | 22.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2100 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN80 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser | 142 mm |
Innendurchmesser | 89 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Beige |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
CHF 1’219.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1’318.28inkl. MwSt
2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026