Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN20 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11934298
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.03inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.65

-

25+

CHF 3.10

33.33%

100+

CHF 2.80

39.78%

250+

CHF 2.55

45.16%

500+

CHF 2.45

47.31%

1000+

CHF 2.15

53.76%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN20
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
61 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'219.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'318.28inkl. MwSt

2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026