LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 PN10/40 DN20 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12968530
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN20
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser
61 mm
Innendurchmesser
27 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 924.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.65inkl. MwSt

0.704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026