CHF 26.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.60 | - |
25+ | CHF 25.20 | 5.26% |
100+ | CHF 24.00 | 9.77% |
250+ | CHF 22.90 | 13.91% |
500+ | CHF 22.10 | 16.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2100 |
Norm | EN 1514-1 IBC |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN200 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser | 273 mm |
Innendurchmesser | 220 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Materialstruktur | PTFE, modifiziert |
Farbe | Beige |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 240 °C |
Max. Druck | 85 bar |
Dichte | 2.2 g/cm³ |
CHF 924.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 999.65inkl. MwSt
0.704 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.11.2026