Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 PN10/16 DN100 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:11934293
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.60

-

25+

CHF 13.80

11.54%

100+

CHF 13.50

13.46%

250+

CHF 12.70

18.59%

500+

CHF 12.50

19.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN100
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser
162 mm
Innendurchmesser
115 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1’219.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1’318.28inkl. MwSt

2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026