LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 600lbs 5" 2mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:12968497
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
5"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
241 mm
Innendurchmesser
141 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'219.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'318.28inkl. MwSt

2.529 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026